Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlaufscheibe PAW10 P10 ID 10mm AD 20mm B.1,5mm PERMAGLIDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PERMAGLIDE PAW10 P10 Anlaufscheibe Innen-Ø 10 mm Außen-Ø 20 mm Breite 1,5 mm
PERMAGLIDE PAW10 P10 Anlaufscheibe Innen-Ø 10 mm Außen-Ø 20 mm Breite 1,5 mm
PERMAGLIDE PAW10 P10 Anlaufscheibe Innen-Ø 10 mm Außen-Ø 20 mm Breite 1,5 mm
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000532379
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10093883
EAN/GTIN:
     4028977661181
Suchbegriffe:
Anlaufscheibe
Trockengleitlager
permaglide anlaufscheibe
trockengleitlager
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
20x20x1 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
PAW10 P10
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 10 mm Außen-Ø 20 mm
Ausführung:
Breite 1,5 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
158
50
Frei Haus
ab € 0,88*
€ 1,29*
3 Tage
158
1
€ 7,90*
ab € 0,88*
€ 1,37*
2 Tage
158
1
€ 4,90*
ab € 0,91*
€ 1,40*
4 Tage
158
1
€ 6,95*
ab € 0,91*
€ 1,42*
Lager 8760
158
1
€ 7,99*
ab € 0,96*
€ 1,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.