Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlaufscheibe PAW14 P10 ID 14mm AD 26mm B.1,5mm PERMAGLIDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000532384
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     23420000040020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anlaufscheibe
anlaufscheibe bohrung 14 mm
anlaufscheibe
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
25x25x1 MM
Ursprungsland:
CE
Norm / Typ:
PAW14 P10
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 14 mm Außen-Ø 26 mm
Ausführung:
Breite 1,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,06*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.