Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlaufscheibe PAW22 P20 ID 22mm AD 38mm B.1,5mm PERMAGLIDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000532396
Hersteller:
     Permaglide
Herst.-Nr.:
     10070814
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anlaufscheibe
permaglide anlaufscheibe
anlaufscheibe
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
40x40x1 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
PAW22 P20
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 22 mm Außen-Ø 38 mm
Ausführung:
Breite 1,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.