Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlaufscheibe PAW26 P10 ID 26mm AD 44mm B.1,5mm PERMAGLIDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PERMAGLIDE PAW26 P10 Anlaufscheibe Innen-Ø 26 mm Außen-Ø 44 mm Breite 1,5 mm
PERMAGLIDE PAW26 P10 Anlaufscheibe Innen-Ø 26 mm Außen-Ø 44 mm Breite 1,5 mm
PERMAGLIDE PAW26 P10 Anlaufscheibe Innen-Ø 26 mm Außen-Ø 44 mm Breite 1,5 mm
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000532397
Hersteller:
     Permaglide
Herst.-Nr.:
     23420000040016
EAN/GTIN:
     4028977661372
Suchbegriffe:
Anlaufscheibe
Trockengleitlager
permaglide anlaufscheibe
trockengleitlager
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
45x45x2 MM
Ursprungsland:
CE
Norm / Typ:
PAW26 P10
Hauptmerkmal:
Breite 1,5 mm Außen-Ø 44 mm
Ausführung:
Innen-Ø 26 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
147
30
Frei Haus
ab € 2,03*
€ 2,91*
3 Tage
147
1
€ 7,90*
ab € 1,97*
€ 2,95*
2 Tage
147
1
€ 4,90*
ab € 2,01*
€ 2,99*
4 Tage
147
1
€ 6,95*
ab € 2,04*
€ 3,03*
Lager 8760
147
1
€ 7,99*
ab € 2,16*
€ 3,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.