| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000532716 Herst.-Nr.: 10133382 EAN/GTIN: 4012801012904 |
| |
|
| | |
| Vierpunktlager QJ208 MPA ID 66,85mm AD 80mm Breite18mm FAG Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 84x82x22 MM | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | QJ208 MPA | Hauptmerkmal: | Innen-Ø 66,85 mm Außen-Ø 80 mm | Ausführung: | Breite18 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 37,05* | € 46,76* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 36,11* | € 46,97* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 37,43* | € 47,31* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 38,04* | € 47,86* | | | | Lager 8760 | | | | | | € 7,99* | ab € 64,84* | € 73,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 64,84* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|