| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000532721 Herst.-Nr.: 10105924 EAN/GTIN: 4012801180757 |
| |
|
| | |
| Vierpunktlager QJ209 MPA ID 45mm AD 85mm Breite19mm FAG Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 92x92x22 MM | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | QJ209 MPA | Hauptmerkmal: | Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 85 mm | Ausführung: | Breite19 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,90* | ab € 39,90* | € 49,15* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 40,90* | € 49,55* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 39,82* | € 49,75* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 41,29* | € 50,08* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 70,88* | € 78,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 70,88* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|