| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000532725 Herst.-Nr.: 10052120 EAN/GTIN: 4012801012973 |
| |
|
| | |
| Vierpunktlager QJ209 TVPC3 ID 45mm AD 85mm Breite19mm FAG Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 92x92x22 MM | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | QJ209 TVPC3 | Hauptmerkmal: | Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 85 mm | Ausführung: | Breite19 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 29,01* | € 37,82* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 31,77* | € 39,97* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 34,8596* | € 43,9596* | | | | | 7 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 36,05* | € 45,45* | | | | Lager 8760 | | | | | | € 7,99* | ab € 54,00* | € 65,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 54,00* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|