Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzrollenlager RA11008 -UUC0 ID 110mm AD 126mm Breite8mm THK


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000532976
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10138449
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kreuzrollenlager
kreuzrollenlager skf
kreuzrollenlager
Kreuzrollenlager RA11008 -UUC0 ID 110mm AD 126mm Breite8mm THK
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
0,14x0,14x0,02 MM
Gewicht:
0,15 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
RA11008 -UUC0
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 110 mm Außen-Ø 126 mm
Ausführung:
Breite8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 354,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,24*
€ 500,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,71*
€ 489,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,05*
€ 449,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,97*
€ 440,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,25*
€ 421,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.