Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzrollenlager RA12008 -UUCC0 ID 120mm AD 136mm Breite8mm THK


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000532979
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10053770
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kreuzrollenlager
kreuzrollenlager skf
kreuzrollenlager
Kreuzrollenlager RA12008 -UUCC0 ID 120mm AD 136mm Breite8mm THK
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
145x145x15 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
RA12008 -UUCC0
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 120 mm Außen-Ø 136 mm
Ausführung:
Breite8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 654,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 744,17*
€ 885,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 737,88*
€ 878,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 721,44*
€ 858,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 697,99*
€ 830,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 654,23*
€ 778,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.