Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzrollenlager RA16013 C-UUCC0 ID 160mm AD 186mm Breite13mm THK


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000532983
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10016608
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kreuzrollenlager
kreuzrollenlager skf
kreuzrollenlager
Kreuzrollenlager RA16013 C-UUCC0 ID 160mm AD 186mm Breite13mm THK
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
200x200x20 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
RA16013 C-UUCC0
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 160 mm Außen-Ø 186 mm
Ausführung:
Breite13 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 437,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 512,94*
€ 610,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 498,00*
€ 592,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,43*
€ 553,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,27*
€ 534,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,42*
€ 520,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.