Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzrollenlager RA18013 -UUCC0 ID 180mm AD 206mm Breite13mm THK


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000532986
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10143863
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kreuzrollenlager
kreuzrollenlager skf
kreuzrollenlager
Kreuzrollenlager RA18013 -UUCC0 ID 180mm AD 206mm Breite13mm THK
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
220x220x20 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
RA18013 -UUCC0
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 180 mm Außen-Ø 206 mm
Ausführung:
Breite13 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 582,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 677,02*
€ 805,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 658,34*
€ 783,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 644,45*
€ 766,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 623,23*
€ 741,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 582,57*
€ 693,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.