Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000532987
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10138537
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kreuzrollenlager
kreuzrollenlager skf
kreuzrollenlager
Kreuzrollenlager RA19013 C UUC0 ID 190mm AD 216mm Breite13mm THK
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
220x220x20 MM
Gewicht:
690 G
Ursprungsland:
CE
Norm / Typ:
RA19013 C UUC0
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 190 mm Außen-Ø 216 mm
Ausführung:
Breite13 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 402,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 486,73*
€ 579,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 474,94*
€ 565,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,33*
€ 538,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,28*
€ 521,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 402,16*
€ 478,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.