Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzrollenlager RA20013 C-UUC0 ID 200mm AD 226mm Breite13mm THK


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000532989
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10084840
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kreuzrollenlager
kreuzrollenlager skf
kreuzrollenlager
Kreuzrollenlager RA20013 C-UUC0 ID 200mm AD 226mm Breite13mm THK
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
230x230x20 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
RA20013 C-UUC0
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 200 mm Außen-Ø 226 mm
Ausführung:
Breite13 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 623,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 683,74*
€ 813,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 673,50*
€ 801,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 652,64*
€ 776,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 640,92*
€ 762,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 623,22*
€ 741,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.