Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzrollenlager RA7008 C-UUC0 ID 70mm AD 86mm Breite8mm THK


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000532999
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     10116340
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kreuzrollenlager
ina kreuzrollenlager
kreuzrollenlager
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
95x95x10 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
RA7008 C-UUC0
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 70 mm Außen-Ø 86 mm
Ausführung:
Breite8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,51*
€ 237,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,02*
€ 234,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,60*
€ 226,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,45*
€ 212,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,49*
€ 196,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.