Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzrollenlager RB12016 -CC0 ID 120mm AD 150mm Breite16mm THK


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000533166
Hersteller:
     THK
Herst.-Nr.:
     10082405
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kreuzrollenlager
kreuzrollenlager thk
kreuzrollenlager
Kreuzrollenlager RB12016 -CC0 ID 120mm AD 150mm Breite16mm THK
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
RB12016 -CC0
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 120 mm Außen-Ø 150 mm
Ausführung:
Breite16 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 514,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 611,74*
€ 727,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 594,85*
€ 707,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 577,33*
€ 687,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 558,54*
€ 664,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 514,08*
€ 611,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.