Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzrollenlager RB3510 -UUC0 ID 35mm AD 60mm Breite10mm THK


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000533171
Hersteller:
     THK
Herst.-Nr.:
     10093910
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kreuzrollenlager
kreuzrollenlager thk
kreuzrollenlager
Kreuzrollenlager RB3510 -UUC0 ID 35mm AD 60mm Breite10mm THK
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
70x70x10 MM
Ursprungsland:
CE
Norm / Typ:
RB3510 -UUC0
Hauptmerkmal:
10 mm Außen-Ø 60 mm
Ausführung:
Innen-Ø 35 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,07*
€ 158,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,30*
€ 156,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,66*
€ 150,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,37*
€ 138,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,93*
€ 124,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.