Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzrollenlager RB3510 -UUCC0 ID 35mm AD 60mm Breite10mm THK


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000533172
Hersteller:
     THK
Herst.-Nr.:
     10016809
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kreuzrollenlager
kreuzrollenlager thk
kreuzrollenlager
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
65x65x15 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
RB3510 -UUCC0
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 60 mm
Ausführung:
Breite10 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,77*
€ 147,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,43*
€ 144,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,16*
€ 135,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,36*
€ 127,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,58*
€ 114,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.