Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzrollenlager RB4010 -UUC0 ID 40mm AD 65mm Breite10mm THK


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000533173
Hersteller:
     THK
Herst.-Nr.:
     10016822
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kreuzrollenlager
kreuzrollenlager thk
kreuzrollenlager
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
75x75x15 MM
Ursprungsland:
CE
Norm / Typ:
RB4010 -UUC0
Hauptmerkmal:
10 mm Außen-Ø 65 mm
Ausführung:
Innen-Ø 40 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,10*
€ 216,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,66*
€ 212,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,34*
€ 208,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,79*
€ 192,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,67*
€ 178,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.