Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzrollenlager RB8016 -UUC1 ID 80mm AD 120mm Breite16mm THK


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000533176
Hersteller:
     THK
Herst.-Nr.:
     10016820
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kreuzrollenlager
kreuzrollenlager thk
kreuzrollenlager
kreuzrollenlager id 80mm
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
130x130x25 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
RB8016 -UUC1
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 80 mm Außen-Ø 120 mm
Ausführung:
Breite16 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 266,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,95*
€ 374,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,80*
€ 343,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,76*
€ 340,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,02*
€ 316,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.