| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000533546 Herst.-Nr.: 10140860 EAN/GTIN: 4547359172201 |
| |
|
| | |
| Nadellager RNA4926 50mm AD 180mm ID 150mm NTN Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 200x200x60 MM | Ursprungsland: | CE | Norm / Typ: | RNA4926 | Hauptmerkmal: | 50 mm Außen-Ø 180 mm | Ausführung: | Innen-Ø 150 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 97,42* | € 108,32* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 97,67* | € 108,33* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 113,30* | € 124,76* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 112,25* | € 126,95* | | | | Lager 8760 | 22 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 133,10* | € 145,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|