| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000533574 Herst.-Nr.: 10121175 EAN/GTIN: 4547359173277 |
| |
|
| | |
| Nadellager RNA6915 R ID 85mm AD 105mm Breite54mm NTN Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 130x130x70 MM | Gewicht: | 935 G | Ursprungsland: | CE | Norm / Typ: | RNA6915 R | Hauptmerkmal: | Innen-Ø 85 mm Außen-Ø 105 mm | Ausführung: | Breite54 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 58,77* | € 70,26* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 58,93* | € 70,27* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 67,73* | € 80,24* | | | | | 49 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 68,12* | € 80,41* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 104,02* | € 115,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|