Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter SKM3 ID 17mm AD 28mm Breite5mm ZEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000534694
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10144062
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
28x28x5 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
SKM3
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 17 mm Außen-Ø 28 mm
Ausführung:
Breite5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.