Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäusedichtung TSV216 ID 90mm AD 114,2mm B.22,63mm FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäusedichtung TSV216 ID 90mm AD 114,2mm B.22,63mm FAG
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000535892
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10077492
EAN/GTIN:
     4012801241571
Gehäusedichtung TSV216 ID 90mm AD 114,2mm B.22,63mm FAG
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
115x115x25 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
TSV216
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 90 mm Außen-Ø 114,2 mm
Ausführung:
Breite 22,63 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,40*
€ 140,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,07*
€ 139,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,66*
€ 134,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,96*
€ 132,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,02*
€ 111,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.