Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäusedichtung TSV506 ID 25mm AD 47,7mm B.17mm FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäusedichtung TSV506 ID 25mm AD 47,7mm B.17mm FAG
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000535895
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10147881
EAN/GTIN:
     4012801438919
Gehäusedichtung TSV506 ID 25mm AD 47,7mm B.17mm FAG
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
45x45x15 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
TSV506
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 25 mm Außen-Ø 47,7 mm
Ausführung:
Breite 17 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,78*
€ 91,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,66*
€ 90,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,12*
€ 87,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,97*
€ 84,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,80*
€ 71,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.