Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannlager UC201 ID 12mm AD 47mm Breite31mm NSK


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000536033
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10097859
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
spannlager skf
Spannlager UC201 ID 12mm AD 47mm Breite31mm NSK
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 KG
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
UC201
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 12 mm Außen-Ø 47 mm
Ausführung:
Breite31 mm
Weitere Suchbegriffe: spannlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.