Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000536055
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10146471
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
spannlager skf
Spannlager UC206-19 ID 30,163mm AD 62mm Breite38,1mm ZEN
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
70x40x70 MM
Gewicht:
300 G
Ursprungsland:
CE
Norm / Typ:
UC206-19
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 30,163 mm Außen-Ø 62 mm
Ausführung:
Breite38,1 mm
Weitere Suchbegriffe: spannlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.