Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spindellager UC211 G2 ID 55mm AD 100mm Breite55,6mm SNR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000536083
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     23390020200070
EAN/GTIN:
     3413529502684
Suchbegriffe:
Gehäuselager-Einsatz
Lagergehäuse-Einsatz
Spannlager
Spannringlager
Spindellager UC211 G2 ID 55mm AD 100mm Breite55,6mm SNR
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
105x105x65 MM
Ursprungsland:
CE
Norm / Typ:
UC211 G2
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 55 mm Außen-Ø 100 mm
Ausführung:
Breite55,6 mm
Weitere Suchbegriffe: Y-Lager, Spindellager, spindellager
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,38*
€ 32,99*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 24,83*
€ 33,11*
1 Tag
2
€ 4,79*
ab € 25,42*
€ 33,15*
€ 3,19*
ab € 32,08*
€ 40,88*
Lager 8760
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 54,83*
€ 67,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,20*
€ 79,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,80*
€ 75,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,14*
€ 71,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,20*
€ 70,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,54*
€ 69,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,83*
€ 65,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.