Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spindellager UC217 G2 ID 85mm AD 150mm Breite85,7mm SNR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000536102
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     10132210
EAN/GTIN:
     3413529502745
Suchbegriffe:
Gehäuselager-Einsatz
Lagergehäuse-Einsatz
Spannlager
Spannringlager
Spindellager UC217 G2 ID 85mm AD 150mm Breite85,7mm SNR
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
160x160x95 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
UC217 G2
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 85 mm Außen-Ø 150 mm
Ausführung:
Breite85,7 mm
Weitere Suchbegriffe: Y-Lager, Spindellager, spindellager
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 69,81*
€ 79,37*
1 Tag
3
1
€ 4,90*
ab € 69,95*
€ 79,77*
1
€ 4,95*
ab € 73,3592*
€ 83,0692*
4 Tage
11
1
€ 4,30*
ab € 70,83*
€ 85,58*
Lager 8760
11
1
€ 7,99*
ab € 93,78*
€ 104,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,97*
€ 124,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,38*
€ 123,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,48*
€ 120,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,59*
€ 119,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,78*
€ 111,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.