Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spindellager UC218 G2 ID 90mm AD 160mm Breite96mm SNR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000536105
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     10088961
EAN/GTIN:
     3413529502752
Suchbegriffe:
Gehäuselager-Einsatz
Lagergehäuse-Einsatz
Spannlager
Spannringlager
Spindellager UC218 G2 ID 90mm AD 160mm Breite96mm SNR
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
160x160x130 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
UC218 G2
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 90 mm Außen-Ø 160 mm
Ausführung:
Breite96 mm
Weitere Suchbegriffe: Y-Lager, Spindellager, spindellager
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
1
Frei Haus
ab € 93,59*
€ 104,62*
1
€ 4,95*
ab € 94,0514*
€ 105,0714*
4 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 99,33*
€ 116,66*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 103,95*
€ 117,74*
Lager 8760
11
1
€ 7,99*
ab € 118,04*
€ 129,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,74*
€ 154,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,34*
€ 152,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,11*
€ 151,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,48*
€ 149,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,04*
€ 140,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.