Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannlager UC313 ID 65mm AD 140mm Breite75mm NSK


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000536128
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     10132229
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
spannlager
Spannlager UC313 ID 65mm AD 140mm Breite75mm NSK
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
170x160x90 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
UC313
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 65 mm Außen-Ø 140 mm
Ausführung:
Breite75 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 175,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,60*
€ 262,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,25*
€ 260,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,12*
€ 239,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,32*
€ 228,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,36*
€ 208,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.