Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000536132
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     10095969
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
spannlager
Spannlager UC314 ID 70mm AD 150mm Breite78mm NSK
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CE
Norm / Typ:
UC314
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 70 mm Außen-Ø 150 mm
Ausführung:
Breite78 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 169,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,79*
€ 253,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,39*
€ 251,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,79*
€ 230,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,84*
€ 221,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,28*
€ 201,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.