Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannlager UC316 ID 80mm AD 170mm Breite86mm NSK


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000536139
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     10095973
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
spannlager
Spannlager UC316 ID 80mm AD 170mm Breite86mm NSK
Weitere Informationen:
Gewicht:
5,5 KG
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
UC316
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 80 mm Außen-Ø 170 mm
Ausführung:
Breite86 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 310,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,56*
€ 450,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,63*
€ 438,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,74*
€ 409,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,04*
€ 392,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,88*
€ 369,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.