| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000536933 Herst.-Nr.: 10065440 EAN/GTIN: 3413529503643 |
| |
|
| | |
| Spindellager UK209 G2 ID 45mm AD 85mm Breite30mm SNR Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | UK209 G2 | Hauptmerkmal: | Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 85 mm | Ausführung: | Breite30 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,50* | € 23,32* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,5487* | € 23,4287* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 18,26* | € 26,11* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 18,94* | € 26,42* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 31,47* | € 42,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|