Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannlager UK309 NSK ID 45mm AD 100mm Breite37mm NSK


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000536962
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     10113902
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
spannlager
Spannlager UK309 NSK ID 45mm AD 100mm Breite37mm NSK
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CE
Norm / Typ:
UK309 NSK
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 100 mm
Ausführung:
Breite37 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,87*
€ 130,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,03*
€ 127,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,47*
€ 117,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,88*
€ 102,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.