Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spindellager US201 G2 ID 12mm AD 40mm Breite22mm SNR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000537090
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     10047946
EAN/GTIN:
     3413529503483
Suchbegriffe:
Gehäuselager-Einsatz
Lagergehäuse-Einsatz
Spannlager
Spannringlager
Spindellager US201 G2 ID 12mm AD 40mm Breite22mm SNR
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
55x55x30 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
US201 G2
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 12 mm Außen-Ø 40 mm
Ausführung:
Breite22 mm
Weitere Suchbegriffe: Y-Lager, Spindellager, spindellager
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 5,36*
€ 7,45*
1
€ 4,95*
ab € 5,3924*
€ 7,4924*
4 Tage
271
1
€ 4,30*
ab € 5,49*
€ 8,08*
1 Tag
271
1
€ 7,90*
ab € 5,97*
€ 8,30*
Lager 8760
271
1
€ 7,99*
ab € 7,10*
€ 9,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.