Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellendichtring W43-62-10 BA 43mm AD 62mm B.10mm DICHTOMATIK


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000538275
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10046939
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
Simmerring
Wellendichtring
Wellendichtring W43-62-10 BA 43mm AD 62mm B.10mm DICHTOMATIK
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
62x62x10 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
W43-62-10 BA
Hauptmerkmal:
43 mm Außen-Ø 62 mm
Ausführung:
Breite 10 mm
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtringe, simmerring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.