Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellendichtring W62-85-12 BA 62mm AD 85mm B.12mm DICHTOMATIK


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000538668
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10048446
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
Simmerring
Wellendichtring
Wellendichtring W62-85-12 BA 62mm AD 85mm B.12mm DICHTOMATIK
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
84x84x12 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
W62-85-12 BA
Hauptmerkmal:
62 mm Außen-Ø 85 mm
Ausführung:
Breite 12 mm
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtringe, simmerring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.