| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000539310 Herst.-Nr.: 10120609 EAN/GTIN: 4047643211130 |
| |
|
| | |
| Axial-Schrägkugellager ZKLDF260 ID 260mm AD 385mm B.55mm INA Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 395x395x100 MM | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ZKLDF260 | Hauptmerkmal: | Innen-Ø 260 mm Außen-Ø 385 mm | Ausführung: | Breite 55 mm | Artikellangtext: | Weitere technische Eigenschaften: · Außen: 385 mm · Befestigung: mit Befestigungsbohrungen · Artikelumfang: einzelnes Lager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 5.130,25* | € 5.292,21* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 5.210,07* | € 5.372,34* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 5.374,81* | € 5.699,37* | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 6.865,03* | € 7.029,52* | | | | Lager 8760 | | | | | | Frei Haus | ab € 10.436,51* | € 10.589,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|