| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000549681 Herst.-Nr.: 20012-3-XL EAN/GTIN: 4025888273403 |
| |
|
| | |
| Regenjacke PATTANI Gr.XL schwarz ELYSEE Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 405x310x65 MM | Gewicht: | 515 G | Ursprungsland: | CN | Norm / Typ: | PATTANI | Hauptmerkmal: | Größe XL | Ausführung: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 37,26* | € 47,69* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 37,46* | € 47,74* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 37,53* | € 49,09* | | | | | 28 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 37,56* | € 49,29* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 42,85* | € 54,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|