| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000591238 Herst.-Nr.: 23389400120050 EAN/GTIN: 4014885545859 |
| | |
|
| | |
| Möbelgriff 548.110B PA ma 90 tiefschwarz ma 100mm D.10mm HEWI Weitere Informationen: | | Gewicht: | 12 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | 548.110B | Hauptmerkmal: | Polyamid matt 90 tiefschwarz matt | Ausführung: | 100 mm Ø 10 mm | Artikellangtext: | aus durchgefärbtem Polyamid · Durchmesser 10 mm · zur Befestigung von der Rückseite · Edition matt Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: 90 tiefschwarz matt · Ø: 10mm · Höhe: 35mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | 15 | | Frei Haus | ab € 3,95* | € 5,66* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,96* | € 5,83* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 4,50* | € 6,74* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,57* | € 6,83* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 4,86* | € 7,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|