| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000591270 Herst.-Nr.: 23389400120024 EAN/GTIN: 4014885546177 |
| | |
|
| | |
| Möbelgriff PA ma 90 tiefschwarz ma 192mm D.13mm HEWI Weitere Informationen: | | Gewicht: | 35 G | Ursprungsland: | DE | Hauptmerkmal: | Polyamid matt 90 tiefschwarz matt | Ausführung: | 192 mm Ø 13 mm | Artikellangtext: | aus durchgefärbtem Polyamid · Durchmesser 13 mm · zur Befestigung von der Rückseite · Edition matt Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: 90 tiefschwarz matt · Ø: 13mm · Höhe: 38mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 7,18* | € 10,11* | | | | | 28 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 7,18* | € 10,35* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 8,18* | € 11,83* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,31* | € 11,99* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 8,84* | € 12,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|