| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000593456 Herst.-Nr.: 10146142 EAN/GTIN: 4051427306769 |
| |
|
| | |
| Einschraubmutter DIN 7965 M12x 30 Stahl galv.verz. 50 Stück Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 7965 | Hauptmerkmal: | M 12 x 30 | Ausführung: | Stahl galv. verzinkt | Artikellangtext: | DIN 7965 Stahl galvanisch verzinkt Einschraubmuttern RAMPA (Schraubdübel) - Abmessung: M 12 x 30 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Typ: Ohne Formfangabe · Material: Stahl · Gruppencode 07965.010· Normart DIN 7965· Oberfläche galvanisch verzinkt· Produkt-Typbezeichnung Einschraubmuttern "RAMPA" (Schraubdübel) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8760 | | | | 50 | | € 7,99* | ab € 2,0776* | € 2,5176* | | | | | | 18 Tage | | | 50 | | € 5,99* | ab € 2,0305* | € 2,5407* | | | | | 21 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 2,3566* | € 2,8366* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 125,88* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|