Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 933 VG M12x 100 A 4 - 80 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000640770
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     14025119.16
EAN/GTIN:
     4051427311091
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DIN 933 VG
Hauptmerkmal:
M 12 x 100
Ausführung:
A 4 - 80
Artikellangtext:
DIN 933 A 4 - 80 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 12 x 100 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 100mm · Gruppencode 00933.948· Normart DIN 933
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
500
25
€ 4,30*
ab € 1,5809*
€ 2,2579*
17 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 2,0579*
€ 2,7279*
3 Tage
490
1
€ 5,59*
ab € 6,3757*
€ 8,9957*
5 Tage
700
1
€ 5,99*
ab € 6,3012*
€ 9,0968*
Lager 8760
700
1
€ 7,99*
ab € 6,68*
€ 9,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.