Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 960 Schaft M8x1x 40 10.9 200 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000640846
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     9000449152
EAN/GTIN:
     4051427315709
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
Sechskantschraube DIN 960 Schaft M8x1x 40 10.9 200 Stück
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DIN 960 m.Schaft
Hauptmerkmal:
M 8 x1 x 40
Ausführung:
44814
Artikellangtext:
DIN 960 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 8 x1 x 40 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 40mm · Gruppencode 00960.100· Normart DIN 960
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2200
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0717*
€ 0,1043*
21 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0987*
€ 0,1316*
4 Tage
2240
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,1792*
€ 0,2292*
6 Tage
3000
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,1761*
€ 0,2312*
Lager 8760
3200
200
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,1869*
€ 0,2369*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,2369*
€ 0,28191
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,2269*
€ 0,27001
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,2169*
€ 0,25811
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,2069*
€ 0,24621
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,1869*
€ 0,22241
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1869* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 47,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.