Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 960 Schaft M10x1,25x 40 10.9 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000640853
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     01950 02 04
EAN/GTIN:
     4051427315242
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DIN 960 m.Schaft
Hauptmerkmal:
M 10 x1,25x 40
Ausführung:
44814
Artikellangtext:
DIN 960 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 10 x1,25x 40 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 40mm · Gruppencode 00960.100· Normart DIN 960
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
900
100
€ 4,30*
ab € 0,1464*
€ 0,2114*
17 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,2054*
€ 0,2754*
4 Tage
840
100
€ 5,59*
ab € 0,4833*
€ 0,6333*
6 Tage
1300
100
€ 5,99*
ab € 0,4747*
€ 0,6388*
Lager 8760
1200
100
€ 7,99*
ab € 0,5048*
€ 0,6548*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6548*
€ 0,77921
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6348*
€ 0,75541
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6048*
€ 0,71971
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5848*
€ 0,69591
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,5648*
€ 0,67211
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,5048*
€ 0,60071
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 65,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.