Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 961 VG M20x1,5x 85 10.9 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000641016
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     22516
EAN/GTIN:
     4051427317185
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DIN 961 VG
Hauptmerkmal:
M 20 x1,5 x 85
Ausführung:
44814
Artikellangtext:
DIN 961 10.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 20 x1,5 x 85 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 85mm · Gruppencode 00961.100· Normart DIN 961
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
150
25
€ 4,30*
ab € 1,6114*
€ 2,2502*
16 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 2,1854*
€ 2,8454*
Lager 8760
200
25
€ 7,99*
ab € 3,3474*
€ 4,1574*
3 Tage
140
25
€ 5,59*
ab € 3,3574*
€ 4,1574*
6 Tage
200
25
€ 5,99*
ab € 3,2874*
€ 4,1947*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,1574*
€ 4,94731
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,0774*
€ 4,85211
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,9074*
€ 4,64981
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,7974*
€ 4,51891
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,5774*
€ 4,25711
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 3,3474*
€ 3,98341
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 103,935* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.