| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000641462 Herst.-Nr.: 914790130035022 EAN/GTIN: 4051427274655 |
| |
|
| | |
| Sechskantschraube DIN 6921 Flansch M6x 25 A 2 Sperrzahnung 200 Stück Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 6921 m.Flansch | Hauptmerkmal: | M 6 x 25 | Ausführung: | A 2 m.Sperrzahnung | Artikellangtext: | ~DIN 6921 A 2 Sperrzahn Sechskantschrauben mit Flansch Sperrverzahnung - Abmessung: M 6 x 25 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 25mm · Gruppencode 06921.926· Normart DIN 6921 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 200 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,1997* | € 0,2715* | | | | | 3 Tage | | | 200 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,2235* | € 0,2835* | | | | | 5 Tage | | | 200 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,2196* | € 0,286* | | | | Lager 8760 | | | | 200 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,2332* | € 0,3032* | | | | | | 19 Tage | | | 200 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,2543* | € 0,3243* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2332* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen | Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 60,64* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|