Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 8765 Schaft M12x1,25x 50 10.9 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000641770
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     890989200030035
EAN/GTIN:
     4051427315549
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
Sechskantschraube ISO 8765 Schaft M12x1,25x 50 10.9 100 Stück
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 8765 m.Schaft
Hauptmerkmal:
M 12 x1,25x 50
Ausführung:
44814
Artikellangtext:
ISO 8765 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 12 x1,25x 50 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 50mm · Gruppencode 08765.100· Normart ISO 8765
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
600
100
pro Box
Frei Haus
ab € 1,0549*
€ 1,3496*
Lager 8760
800
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 1,1745*
€ 1,4145*
4 Tage
560
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 1,1851*
€ 1,4351*
6 Tage
500
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 1,1639*
€ 1,4484*
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,3327*
€ 1,5927*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 1,4145*
€ 1,68326
pro Box
ab 200 Boxen
€ 1,4045*
€ 1,67136
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,3345*
€ 1,58806
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 1,2845*
€ 1,52856
pro Box
ab 50000 Boxen
€ 1,1745*
€ 1,39766
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,1745* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 141,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.