| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000641959 Herst.-Nr.: 890980100040060 EAN/GTIN: 4051427065574 |
| |
|
| | |
| T-Nutenmutter R 87012 o.Führungssteg 8mm M8 Stahl galv.verz. 1000Stück Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | R 87012 o.Führungssteg | Hauptmerkmal: | 8mm M 8 | Ausführung: | Stahl galvanisch verzinkt | Artikellangtext: | Artikel 87012 Stahl für Profil 8 galvanisch verzinkt Muttern für T-Nuten ohne Führungssteg · mit Kugel - Abmessung: 8 mm · M 8 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 87012.012· Normart REYHER-Artikel 87012· Oberfläche galvanisch verzinkt |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 1000 | | pro Box | Frei Haus | ab € 0,4833* | € 0,5729* | | | | | 18 Tage | | | 1000 | | pro Box | Frei Haus | ab € 0,5331* | € 0,6189* | | | | Lager 8760 | | | | 1000 | | pro Box | Frei Haus | ab € 0,5671* | € 0,6371* | | | | | | 16 Tage | | | 1000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,6223* | € 0,6823* | | | | | 1 Tag | | | 1000 | | pro Box | Frei Haus | ab € 0,7002* | € 0,7602* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,5671* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen | Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 637,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|