| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000674884 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 10004794 EAN/GTIN: 4012802369472 |
| |
|
| | |
| Axial-Nadellager AXK5578 A ID 55mm AD 78mm Breite3mm INA Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 78x78x2 MM | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | AXK5578 A | Hauptmerkmal: | Innen-Ø 55 mm Außen-Ø 78 mm | Ausführung: | Breite3 mm | Artikellangtext: | Weitere technische Eigenschaften: · Artikelumfang: nur Axial-Nadelkranz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,14* | € 4,42* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,13* | € 4,57* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,95* | € 5,58* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,84* | € 5,61* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 8,16* | € 11,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 8,16* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|